- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 足踏み ストッパーのおすすめ人気ランキング
足踏み ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新231件の「足踏み ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒ストッパー」、「ストッパー台車」、「足 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×100
取付穴径(Φmm)
11
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型で軽量なため広範囲に利用できます。
側面取付けタイプ
床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
材質
接地部:ゴム
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
450
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30501
1個
¥2,102
税込¥2,312
当日出荷
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
材質
SUS304
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)
11
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質
スチール
ストローク(mm)
25
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質
スチール
ストローク(mm)
38
質量(g)
440
表面
三価クロムメッキ
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上
[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
ペダル長さL(mm)
127
押圧力(N[kgf])
392[約40]
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)
オールステンレス
取付座A×B(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ100の固定・自在キャスターに対応します。
材質
樹脂・スチール
質量(g)
770
タイプ
積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)
UP:(H1)46
材質(本体)
三価クロム化成処理
寸法L(mm)
床面から:25~30
全長H(mm)
223
取付ピッチY(mm)
15
取付穴径P(mm)
7
ストロークS(mm)
38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。
材質
スチール・ゴム
質量(g)
494
1セット
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質
鉄
フットプレート径R(Φmm)
60
表面処理
ユニクロメッキ
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。
ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)
90×90(P1"×P2" 100×100)
寸法F1(mm)
120
寸法F2(mm)
120
寸法S(mm)
34
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等
操作方法
【ロックの場合】。DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】。UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
300-0966
適合機種
150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番
材質
スチール
質量(kg)
1.0
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
表面処理
粉体塗装