足踏み弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
189件の「足踏み弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットペダル水栓」、「フットバルブ」、「足踏み水栓」などの商品も取り扱っております。
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm) 80 高さ(mm) 50 奥行(mm) 122 呼び径 8A 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 (IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.8 ねじの種類 RC 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 取扱説明書 (3.1MB) 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コガネイ足踏弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 管接続口径 1/4 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃) 5~60 有効断面積(mm2) 15 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 Cv値 0.76
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ 足踏式 ポート数 2 質量(g) 900 適合流体 エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体 空気 ねじの種類 Rc 管接続口径 1/4 材質 アルミ 質量(g) 約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コガネイ足踏弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 5 切替位置数 2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 有効断面積(mm2) 15 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 Cv値 0.76
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分 2位置3ポート 作動方式 直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 ポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●バルブストローク(mm):1.6 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 配管接続口径 Rc1/4 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径 Rc1/4 トラスコ品番 258-8285 質量(kg) 0.1 最大流量 0.2m3/min(ANR) 使用圧力 0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
質量(kg) 1.15 備考 保護カバー、保持機構付 ポート数 4 有効断面積(mm2) 8 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1 踏込力(N) 30
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 80 接続口径 【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm) 48.5 奥行(mm) 120 有効断面積(mm2) 6.5 使用圧力(MPa) 0~0.7 使用流体 空気
1台
7,133 税込7,846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質 アルミ合金 接続口径 1/4” シリーズ 標準型 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 直動式 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 切換位置区分 2位置5ポート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フートバルブ(4F)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●バルブストローク(mm):1.6 質量(kg) 1 形式 250F 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 作動方式 スプリングリターン 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 配管接続口径 Rc1/4 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
有効断面積(mm2) 8 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1 踏込力(N) 30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)