- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 足踏み式アルコールスタンドのおすすめ人気ランキング
足踏み式アルコールスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「足踏み式アルコールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールスタンド」、「足踏み式消毒スタンド」、「足踏み式消毒液スタンド」などの商品も取り扱っております。
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)
245×245×990
適合寸法(cm)
10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)
1.5
材質
鉄
質量(kg)
6
適合サイズ
角ボトル95mm角以下
付属品
500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容
本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
290
間口(mm)
300
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)
スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×443×1308
適合寸法(mm)
ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
多彩な薬液に対応。
ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番
470-5220
種別
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×326×1155~1555
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
足踏式の消毒スタンドです。
店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置できます。
足踏み式なのでボトルに手を触れずに簡単に手の消毒ができます。
お手持ちの消毒液のボトルの高さに合わせて伸縮する仕様なので
業務用のボトルから市販の家庭用もセット可能です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
930~970
底面サイズ(mm)
285×300
本体高さ(mm)
930~970
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
消毒ボトル設置ラック:125×90×60
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別
アルコール剤オプション品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器
付属品
本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
6.8
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×行320×1100
寸法(横×縦)(mm)
案内掲示版:180×260
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質
SUS430(一部メッキ部品を使用)
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1箱
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。
パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎
ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。
ボトル高:10~30cm設置可能。
8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質
鉄
質量(kg)
5
色
ブラック
サイズ(mm)
380×350×1020/1200
適合サイズ(cm)
10~30(ボトル高さ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品
スプレーボトル×1本
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)
(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm。※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き
用途アルコールポールスタンド
適合
500~1000mlボトル
材質
スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×1250
パネル
B5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷