- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋用シーラー
- 足踏シーラーのおすすめ人気ランキング
足踏シーラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「足踏シーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌パックシーラー」、「ヒート シール 機」、「インパルスシーラー」などの商品も取り扱っております。
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
113-2955
セット内容
ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
26.5
本体寸法(mm)奥行
480
本体寸法(mm)高さ
860
本体寸法(mm)幅
680
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着
質量(kg)
23
機械寸法(mm)
370×330×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)
24
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1460
テーブル寸法(mm)
W300×D145
シール寸法(mm)
5×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×430×1020
アズワン品番
1-5285-25
松吉医科器械コード
24-4524-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容
フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本
材質
本体:アルミダイキャスト
接着部の温度(℃)
250
軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
質量(kg)
18
本体寸法(mm)
515×560×1040
電源コード(m)
3.0(2Pタイプ)
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
113-2956
セット内容
ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
23.5
本体寸法(mm)奥行
440
本体寸法(mm)高さ
860
本体寸法(mm)幅
530
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)
515×560×1040H
質量(kg)
27
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。
シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品
ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)
AC100
シール幅(mm)
2
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計
商品タイプ
本体
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。
ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番
125-9684
セット内容
ヒーター:2本、ヒューズ:2個
材質
アルミ鋳物/塗装
質量(kg)
27
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
350
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番
462-8454
質量(kg)
16
電源(V)
100
消費電力(W)
470/1100
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
2/5
機能
溶着
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×580×360
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式
ソレノイド
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番
859-0886
セット内容
交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質
本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)
10.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×370×240
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
10
機能
溶着
接着部の温度(℃)
250
適合厚さ(mm)
最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷