距離 カウンターのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
194件の「距離 カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長さ計測用カウンタ」、「カウンタースイッチ」、「距離メジャー」などの商品も取り扱っております。
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品 両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm) 33×47×31 オレンジ 材質(本体) PA6(6ナイロン) 質量(g) 44 表示桁数 5(00000~99999) 材質(スリーブ) 快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向 右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサー フォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品 両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm) 33×47×31 オレンジ 材質(本体) PA6(6ナイロン) 質量(g) 44 表示桁数 4(0000~9999) 材質(スリーブ) 快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数 4 仕様 設定・出力:無 取付方式 ベース 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度 3000rpm 使用湿度範囲 85%RH 以下(結露しないこと) リセット 押ボタン式 駆動方式 レボリューション回転式 駆動軸位置 左右両軸 表示数字(mm) 6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク 0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 220 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m) 0~9999.9 車輪径(Φmm) 320 伸縮サイズ(mm) 520/1030 質量(kg) 1.52 カウンタ 1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm) 10 最大測定距離(m) 9999.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm) 63.4×36.6×31.7 最大カウント数 毎分1000回 桁数 5桁 質量(g) 60
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主軸外径(Φmm) 4 最大トルク(N・m) 0.002 タイプ レボリューションカウンタ 取付方式 パネル取付ねじ止め 回転方向 正回転 駆動方式 機械式 駆動軸位置 計数速度 最大4000cpm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数 5 取付方式 ベース 取付寸法(mm) 前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2 表示部 黒地白文字 回転方向 右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×36.6×32.2 リセット ツマミ方式 計数方式 200~500cpm 駆動方式 ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置 右軸 表示数字(mm) 4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に 質量(g) 116 取付寸法(mm) (前後×左右×穴径)39×30×4 リセット方式 プッシュ式 回転方向 右軸正回転 最大計数速度(cpm) 700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ 5桁 材質 スチール 本体サイズ(mm) 全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 モーション:レボリューション●桁の数:4●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:100rpm●ドライブシャフト径:3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷