- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 路面シールのおすすめ人気ランキング
路面シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「路面シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「路面標示」、「アスファルト シール」、「路面ステッカー」などの商品も取り扱っております。
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式
シール
材質
ポリエステルフィルム
適合
レーザー、コピー
トラスコ品番
417-2566
厚さ(mm)
標準総厚み/0.16。、印刷用フィルム/0.08。、のり付シート/0.1
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.16
面付
ノーカット
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
アズワン品番
65-1948-89
ラベル数
各5シート
シートサイズ
A4
関連資料
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
1冊(5セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
1.5
取付方式
地面貼り付け
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様
反射材含有
長さ(m)
5
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)
240×300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式
シール/ステッカー
材質
3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法
貼付タイプ(粘着シール)
材質
プラスチック
寸法(縦×横)(mm)
250×370
引張強度(N/25mm)
310
粘着力(N/25mm)
18
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法
貼付タイプ
厚さ(mm)
1.1
材質
ウレタン
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法
粘着シール
質量(g)
200
寸法(縦×横)(mm)
300×300
フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様
1回塗り
乾燥時間(分)
約20
塗り面積(m2)
吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8316-79
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法
粘着シール
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)
150
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
240×300×0.3
文字内容
左右確認
アズワン品番
65-2303-32
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.08
材質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.15
粘着性
より強く貼れる
入数
5シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、手書き
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白
余白なし
ラベル形状
四角
火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式
粘着シート