- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 路面標示のおすすめ人気ランキング
路面標示のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新163件の「路面標示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「路面ステッカー」、「路面標示 テープ」、「路面貼り標識」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミステッカ―
寸法(mm)
240×300×0.3
アズワン品番
65-2303-33
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
240×300×0.3
アズワン品番
65-2303-28
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様
反射材含有
長さ(m)
5
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様
一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)
18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
希釈剤
016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
18~20
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.20~0.22
危険物の性状
非水溶性
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
240×300×0.3
文字内容
進入禁止
アズワン品番
65-2303-29
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
1.5
取付方式
地面貼り付け
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
合成ゴム系樹脂
タイプ
UDG路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)
240×300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様
裏面離けい紙付。裏面接着剤付
材質
軟質ラミプレート
区分
路面
取付方式
裏面離けい紙付裏面接着剤付
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)
Φ400
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
表示内容
マーク:矢羽根型センターライン
材質
合成ゴム系樹脂
寸法(mm)
H300×W300
タイプ
UDG路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
1枚
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法
貼付タイプ(粘着シール)
材質
プラスチック
寸法(縦×横)(mm)
250×370
引張強度(N/25mm)
310
粘着力(N/25mm)
18
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)
Φ400
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)
15分(湿度50%時)
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
使用後の手入方法
塗料用シンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
30分(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回