跳ね上げ式手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「跳ね上げ式手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着脱手すり」、「可動式手すり」、「折りたたみ手すり」などの商品も取り扱っております。
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm) 32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質 (アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N) (鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質 芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm) 34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm) 600 握り径(Φmm) 34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質 SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm) 34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質 (本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N) 1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

排泄時に上半身をしっかりと支えるボードです。 はね上げ式なので場所をとりません。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質 ポリアミド 直径(Φmm) 33 仕様 カバーグリップなし 付属品 アンカー シリーズ HEWIシリーズ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン/樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便器の幅に合わせてフレームを調整できます。
材質 フレーム/ステンレス、ひじ掛け/天然木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~720(無段階調整)×460×560~710(6段階調節)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質 スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560~660×445×650
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)