- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 跳ね上げ扉のおすすめ人気ランキング
跳ね上げ扉のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新145件の「跳ね上げ扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングアップ扉」、「跳ね上げ ダンパー」、「跳ね上げ ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸
開き角度(度)
107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)
200-450
取付
金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質
金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け
開き角度(度)
約75
取付
本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質
ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、大型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸
開き角度(度)
90または107(金具で調整可能)
キャビネット高さ(mm)
350-650
取付
金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質
金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品
専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス反力(N[kgf])
最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)
棚部分約20、前扉部分約1
材質
低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)
52
高さ(mm)
900
段数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1249 × 390 × 900
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け
開き角度(度)
95
仕上
青亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
軽量シートパネル
1ペア
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品
専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス反力(N[kgf])
最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
材質
金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
セット内容
垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)。カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別
左
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト
仕上
アルマイト処理
推奨使用本数
棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具
その他棚受