跳ね返り防止板のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
163件の「跳ね返り防止板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 飛散防止」、「スプラッシュガード」、「切粉カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g) 27 仕様 シールドノズル トラスコ品番 317-1094
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等の跳ね返り防止。 材質 樹脂 シールド高さ(mm) 100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4198 全長(mm) 242 質量(g) 157 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)チップシールド
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
809 税込890
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。 材質 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 430 ノズル長(mm) 115 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質 ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 使用温度(℃) -10~60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書 (3.2MB) 使用圧力(MPa) 0.62 流量(L/min) 110±15 取付ねじサイズ M14×1.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番 236-6482 セット内容 エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質 本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm) 25 全長(mm) 260 質量(g) 113 タイプ 床配管 使用空気圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 140 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル外径(Φmm) 20 ノズルタイプ ロングノズル+安全シールド エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 M14×1.0
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷