- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 車 シガーソケット ポットのおすすめ人気ランキング
車 シガーソケット ポットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「車 シガーソケット ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用ケトル」、「湯沸かし器 12v」、「車用湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)
1
エスコ品番
EA763AR-51A
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
190×180×150
質量(g)
550
電源(V)
DC12
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)
12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)
(最大)0.5
材質
シリコン・PPほか
電源(V)
AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格
PSE
消費電力(W)
AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)
約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×152(突起部除く)
機能
再沸騰機能
保証期間
お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安
500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)
60
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質
本体ステンレス
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
430(湯沸し時)
コード長さ(m)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×235
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
590
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×165×62
定格出力(W)
400(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
約550
コード長さ(m)
約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC24
消費電流(A)
10
最大容量(L)
1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)
830
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×150×185
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質
PP/SUS304
色
ブルー
電源
シガーソケット(耐熱仕様)
コード長さ(m)
約1.4
入力電圧(V)
DC24
消費電流(A)
9
ヒューズ容量(A)
10
最大容量(mL)
800
取扱説明書
取扱説明書(0.7MB)
ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。
スイッチひとつであっという間にお湯が沸く
すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。
お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。
うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。
満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。
ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。
フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。
ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。
容量(L)
0.8
電圧(V)
100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
21×15.5×16.5(電源プレート含む)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約1.2
本体質量(kg)
0.85(電源プレート含む)
機能
転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
材質
ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)
約608(本体のみ)
消費電力(W)
AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源
AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)
約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安
800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)
約1180
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×161×222
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品
ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質
シリコン、PP、PC
色
ホワイト
質量(g)
約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定
認定
口径(Φcm)
7
エコマーク認定番号
10 146 008
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)
約50
機能
レバータイプ開閉せん
容量(L)
0.8
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2)
関連資料
(3.1MB)
沸騰時間目安
約7分