車 ドアノブ 傷 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「車 ドアノブ 傷 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ドアノブ 傷」、「車用ドアモール」、「ドアパンチガード」などの商品も取り扱っております。
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
1セット
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm) 105×1300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

擦り傷からボディーを守る静電軽減シート ボディーに優しいシリコン粘着 運転席と助手席のセット入り
1セット
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm) 70×1000
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。
幅(mm) 93 ブラック 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×1×80
1個
859 税込945
当日出荷

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。 ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。 水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。 夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止 仕様 抗菌99.9% 材質 スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止 挟み込みタイプで簡単取付け 両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 9×97×9
1個
559 税込615
当日出荷

ソフト素材でドアエッジを傷から守るミニサイズのプロテクターです。 ドアを開けた際、壁や車などに接触してドアエッジが傷つくのを防止します。 本製品は、ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状です。 プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。 真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。 ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に 両面テープの痕を残しません。 透明なので目立たず、色々なボディカラーにマッチします。 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 8×50×11
1個
659 税込725
当日出荷

衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1箱(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm) 250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止 材質 (繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック 全長(mm) 1400 ベージュ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷