- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- 車 収納 棚のおすすめ人気ランキング
車 収納 棚のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新725件の「車 収納 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽 バン 荷台」、「バン 荷室」、「車載 棚」などの商品も取り扱っております。
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
L-BOXXに引き出しを追加
連結して積み重ねることが可能
お得な3個+ふた付きセット
用途収納
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
トラスコ品番
855-1472
質量(kg)
4.3
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番
855-6972
寸法(mm)
(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。
用途軽商用車専用車載ラック
材質
フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄
外寸法・高さ(mm)
939
外寸法・奥行(mm)
557
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様
仕切板間/48
付属品
仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×936×130
耐荷重(kN)
引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)
仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(1列)
セット内容
カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラ天板(W380)IZ-PC-038T×1
本体寸法(mm)
380×786×203
本体質量(kg)
5.4
材質
PP
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様
仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番
EA957-23
材質
本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)
本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)
39
1個
¥87,000
税込¥95,700
翌日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品
コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質
スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
255
容量(L)
0.8×15個
間口(mm)
560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
2
取扱説明書
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容
カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1
本体寸法(mm)
1150×786×203
本体質量(kg)
11.7
材質
PP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容
サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)
2000
最大積載量(kg)
(1本あたり)10
適合幅(mm)
1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
【LS-BOXX 306】
不意に飛び出すのを防ぐ段付きストッパー付きです。
【i-BOXX 53S1】
小物類の整理・整頓にとっても便利。
【LS-T 92】
何にでも使える便利な汎用タイプ。
セット内容
LS-BOXX 306、i-BOXX 53S1、LS-T 92
アズワン品番
65-2042-33
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様
組立式
材質
本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)
9
高さ(mm)
635
奥行(mm)
330
容量(L)
大/3.3、小/0.8
間口(mm)
940
段数
3
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
大/2.5、小/1.5
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷