- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 車 台車牽引のおすすめ人気ランキング
車 台車牽引のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新168件の「車 台車牽引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引車」、「電動牽引車」、「牽引台車」などの商品も取り扱っております。
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品
リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番
460-8906
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
手押し台車を自走式に
ブレーキ
電気ブレーキ式
全長(mm)
380
スイッチ
走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)
400
全高(mm)
1190
モーター
DC12V150W20分定格
制御
装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン160×36
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番
460-8907
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。
セット内容
充電用バッテリーパック、バッテリー充電器
2018年トラスコ掲載ページ
8 1114
バッテリー式なのでクリーンで安全です。
免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に
仕様
走行は無段階変速式(チョッパー)
付属品
充電器
全幅(mm)
900
全高(mm)
1190
走行速度(km/h)
8
快適な操作を可能にしたスマートハンドル
人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。
ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。
液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式
歩行型
動力
バッテリー
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
タイヤサイズ(mm)
前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番
460-8914
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
当日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。
補助輪付きで抜群の安定感。
軽量バッテリーパックによるらくらく充電。
ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。
アクセルは無段階変速スロットル。
緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ
標準
全高H(mm)
1250
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
フォーク内幅W2(mm)
160
走行時間
約2時間(連続)
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。
付属品
バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)
トラスコ品番
206-6348
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
35
取付高H(mm)
170
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
許容荷重(daN)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
100
1台
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷