- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- 車 赤テープのおすすめ人気ランキング
車 赤テープのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「車 赤テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用 ライン テープ」、「ホワイトボード テープ 5mm」、「車 モール」などの商品も取り扱っております。
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)
54.8
危険物の類別
非危険物
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)
13
仕様
カッター内蔵
材質
テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)
96
厚さ(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
73
車内の内張り間を極細2mmラインで自在にドレスアップできる、レッドカラーでスタイリッシュなインテリア用モールです。
T型形状なので、内張り隙間に差し込むだけでカンタンに取り付けができます。
色
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6 × 2 × 4000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)
16
材質
クレープ紙+粘着剤
テープ厚さ(mm)
0.15
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
テープ長さ(m)
約13
線色
黒
材質
紙+粘着剤
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。
仕様
つやなし
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
赤・青・黄
外寸法(mm)
5×1000
入数
3
テープ長さ(m)
1
幅(cm)
0.5
材質(磁石)
等方性
1箱(3巻)
¥519
税込¥571
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)
23
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.29
引張強度(N/10mm)
41.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m)
13
材質
テープ:紙
厚さ(mm)
62
色
黒
高さ(mm)
13000
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。
ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
主なワーク
パーツ
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品
両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)
約10
色
シルバー
長さ(m)
3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。
用途車のドレスUP
幅(mm)
8
高さ(mm)
2.4
長さ(m)
4