- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 車 ac 電源のおすすめ人気ランキング
車 ac 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新851件の「車 ac 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット 100v変換」、「DC/ACインバーター usb」、「電気止めさし」などの商品も取り扱っております。
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M方式
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)
55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)
40
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
30(USB出力含む)
コード長さ(mm)
約700
出力波形
調整矩形波
USBタイプ
【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色
ブラック
材質
PC樹脂
寸法(mm)
50×106×32
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
55
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)
20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形
矩形波
入力電流(A)
2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)
DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
質量(g)
385
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力
USB端子:最大2.4A
最大出力(W)
150
定格出力(W)
120
定格出力
USB端子:2.1
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×95.5×41[突起部除く]
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
70(15Aヒューズ内蔵)
瞬間出力(W)
最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
400(USB出力含む)
入力方式
バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え)
出力波形
正弦波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)
25×3
USB規格
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100(矩形波)
質量(g)
約250
最大出力(W)
連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)
120
冷却方式
冷却ファン付
コンセント出力
1コンセント
出力周波数(Hz)
55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×100×47
コード長さ(cm)
約65
ヒューズ
20A(本体内蔵)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×98×57
定格出力(W)
300
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品
取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色
レッド
本体質量(g)
約990
出力電圧(V)
AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×110×62
定格出力(W)
500、最大:580
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
出力周波数(Hz)
50/60
出力波形
正弦波
保護機能
出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
1口(DC5V/2.1A)
安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、
iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品
バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)
材質
アルミ
色
レッド
本体質量(g)
約450(ケーブル除く)
出力電圧(V)
AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×46
定格出力(W)
300、最大:350
コード長さ(mm)
シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500
出力波形
矩形波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
590
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×165×62
定格出力(W)
400(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100
出力
(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)
2000
端子形状
(USB)Aタイプ
本体質量(g)
4800
定格出力(W)
1800
コード長さ(mm)
(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×95
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
動作範囲
11~15V
保護回路
低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ
25A×10(本体に内蔵)
入力電源
バッテリー接続
瞬間出力(W)
(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品
取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色
レッド
本体質量(g)
約620
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×98×57
定格出力(W)
300、最大:380
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100/DC5
コード長さ(m)
電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式
(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
USBタイプ
Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質
アルミ
色
レッド
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×46
定格出力(W)
300
コード長さ(mm)
シガーソケット:約800
出力波形
矩形波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷