- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 車 usb ポートのおすすめ人気ランキング
車 usb ポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新553件の「車 usb ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エーモン USB」、「自動車 usb ポート」、「車 usb」などの商品も取り扱っております。
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品
防塵キャップ
セット内容
USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)
6(クワ型端子)
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5V
出力電流(A)
MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)
1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲
-10~40℃
適合車種
DC12V車専用
太さ(sq)
0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様
トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)4.8
適合車
トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)
IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)
アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)
アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料
適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容
USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~40
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1(MAX)
消費電流(A)
1(出力最大時)
太さ(sq)
0.5
端子径(mm)
Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色
ブラック
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)
上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧
DC24V専用
配線長
約600mm
USBポート数
2個
主な適合車種
ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)
上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
0~45
出力電流(A)
DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)
10(交換可能)
適合車種
(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧
DC24V専用
配線長
約600mm
USBポート数
2個
主な適合車種
プロフィア(H15/11~H29/4)
許容アンペア数(A)
上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色
ブラック
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×79×19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約19
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×53
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)
DC12~24(MAX34)
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。
スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。
USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)
46×27×14
質量(g)
50
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
3
定格出力電力(W)
15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷