- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 車内用
- 車内 シート クリーナーのおすすめ人気ランキング
車内 シート クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「車内 シート クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーシート クリーナー」、「車 シート 洗浄機」、「車 シート 洗浄」などの商品も取り扱っております。
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分
非イオン系界面活性剤
形式
エアゾール
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品
マイクロファイバークロス×1
質量(g)
512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×109×65
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品
ハンディブラシ
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)
3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)
3.2
使用温度(℃)
約40迄
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×270
吸込仕事率(W)
30
ホース長さ(m)
1.2
ホース径(Φmm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シートの汚れ・シミを強力に落とす
タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に
さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
形式
スプレー
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)
12
集塵方式
乾湿両用
集塵容量(L)
0.37
質量(kg)
0.8
付属品
先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)
【シガープラグケーブル】5
電源
車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品
ブラシ
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです
広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます
使用後のべたつきがありません
帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません
手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に
成分
水、界面活性剤、香料、アルコール
容量(mL)
420
タイプ
フォームタイプ
1個(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
どこでも気軽にお掃除できるウェットシート。界面活性剤を使用していない安心タイプ。お得な30枚入り
質量(g)
230
アズワン品番
65-0407-92
危険物の類別
非危険物
1袋(30枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率
原液1:水1~10
pH値
(原液)12.5~13.5
液性
アルカリ性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。
布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。
チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用
付属品
専用ブラシ
トラスコ品番
793-7962
危険物の類別
非危険物
1個(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
対応材質
プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途
防臭
質量(g)
259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×51×180
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
布製シートのシミやスポット汚れを除去することを目的として開発された溶剤タイプの布製シート専用洗浄剤です。
環境保全を考慮し、フロンや塩素系溶剤は使用していません。
特にエンジンオイルなどの油性汚れを落とすには最適です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)11~12
液性
アルカリ性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(473mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。
さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品
ブラシキャップ×1
質量(g)
381
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×66×66
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品
スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)
8.6
タンク容量(L)
(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)
110
電源コード(m)
7.5
清掃能力(m2/h)
12-18
動力
単相100V
噴霧量(L/min)
1
吸引風量(L/s)
71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
危険物の類別
非危険物
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食べこぼしなどのガンコな汚れを洗浄。布製のシート及び装飾品、マット、天井、ドア内張りなどの繊維表面についたガンコな汚れ(コーヒー、コーラ、ケチャップ、チョコレート、アイスクリームなど)をキレイに落とします。繊細でデリケートな高級スエード調人工皮革生地「アルカンターラ」のお手入れにも使えます。消臭剤配合で布繊維についた不快なタバコ臭やペット臭などをまとめて消臭します。飛び散らず使いやすいムースタイプです。
質量(g)
444
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
59×241
液性
弱アルカリ性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
水溶性
1本(400mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中