車用スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
166件の「車用スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラスピーカー」、「トラック用 スピーカー」、「カースピーカー」などの商品も取り扱っております。
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:3 本体質量(g) 120 再生周波数帯域(Hz) 5000~20000 最大入力(W) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×47×48
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様 USB充電器:最大出力1.8A 付属品 Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm) W115×65 質量(g) 約135(本体、台座部) ケーブル長(m) Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力 Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力 3W(最大4W)×2 スピーカー Φ54mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと16cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品 スピーカー本体(ウーファー)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×12×8、Φ6×16、Φ4×8、ワッシャー(大)×8、ワッシャー(小)×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(ホンダ用/汎用)×各2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線用/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:4 本体質量(g) 900 再生周波数帯域(Hz) 80~18000 最大入力(W) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質 ABS樹脂、スチール 最大出力(W) 80 定格出力(W) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×67 周波数特性 75~1800Hz 適合車種 DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm) 10 音圧レベル(dB) 89 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 190
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

再生周波数帯域(Hz) 3K~25K 音圧レベル(dB) 91 定格入力(W) 25 インピーダンス(Ω) 4 瞬間最大入力(W) 120
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W) 160 定格入力(W) 40 再生周波数(kHz) 5~25 能率(dB) 90/W インピーダンス(Ω) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×47×27.9 質量(kg) 0.064(1個) 付属品 コード(2m)/ブラケット 仕様 2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm) 55×35 再生周波数(Hz) 2K~20K 最大入力(W) 200 インピーダンス(Ω) 4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

付属品 スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8 寸法(mm) 160 再生周波数帯域(Hz) 40~20K 音圧レベル(dB) 91 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 150
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー 16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W) 160 定格入力(W) 30 再生周波数帯域(Hz) 34~58000 音圧レベル(dB) 出力:91 インピーダンス(Ω) 4 質量(kg/個) 0.702 付属品 ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品 スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 150
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W) 45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm 重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB) 85 瞬間最大入力(W) 45
1個
2,798 税込3,078
当日出荷