- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- 車用バックカメラ・モニターのおすすめ人気ランキング
車用バックカメラ・モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「車用バックカメラ・モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バック カメラ モニター セット」、「パナソニック カーモニター」、「バックカメラ」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数
656×492
仕様
(解析度)520、ガイドラインなし
適合
DC12V専用
コード長さ(m)
約5
照明
(最小)0.1LUX
動作環境
-20度~75度
視野角
108度
S/N比
48db
アングル(°)
(レンズ)170/135
防水保護等級
IP68
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ
4.3インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9
適合
12V・24V共用
消費電力(W)
約0.6
端子形状
RCAメス端子
入力/出力
【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×15×78(バイザー含まず)
解像度
480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
質量(g)
約21
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子
1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ
F値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)
100以下
画素数
約31万画素
画角
水平:約159°、垂直:約117°
映像出力
鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。
脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。
モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。
映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。
映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
134
消費電流(mA)
(待機時)約65、(動作時)約170
コード長さ(cm)
40
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
電源コード(cm)
95
画面仕様
16:9/4:3(選択可能)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統
1セット
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツ
セット内容
YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン
規格
鏡像/有線モデル
取扱説明書
(2.58MB)
カメラ仕様
ECE基準適合(E-11)
動作電圧(V)
DC12~24
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ
幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)
12/24共用
質量(g)
約282
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×118×23(突起部を除く)
解像度
水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子
【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
接続端子
ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書
(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止
仕様
接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得
セット内容
YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5
解像度
1280×720(H×V)
防塵防水性能
IP69K対応
LCD仕様
7インチ
画素数
800×480
関連資料
パンフ(19.08MB)
映像出力
AHD720P
イメージセンサー
SONY1/3"CMOS
輝度(cd/m2)
400
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様
LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)
12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態
リアビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品
カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)
DC9~15.6
消費電力(W)
1.2(12V)
能力
出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度
水平:330TV本(中央部)
映像素子
1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比
40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
防水仕様
IP67
調整機能
自動白調調整
画角
水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)
12/24
設置形態
バックビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)
8~35
寸法・サイズ(mm)
76×77×78
消費電流(A)
0.24
解像度
(水平) 600本
動作温度(℃)
-10℃~+50℃
防水保護等級
IP67
画角
水平 90° / 垂直 45°
映像出力
Composite Video NTSC
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷