- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 車用電源コンセントのおすすめ人気ランキング
車用電源コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「車用電源コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーライター用コンセント」、「車用100v電源」、「車用インバーター」などの商品も取り扱っております。
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M方式
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100(矩形波)
質量(g)
約250
最大出力(W)
連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)
120
冷却方式
冷却ファン付
コンセント出力
1コンセント
出力周波数(Hz)
55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×100×47
コード長さ(cm)
約65
ヒューズ
20A(本体内蔵)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)
DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
質量(g)
385
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力
USB端子:最大2.4A
最大出力(W)
150
定格出力(W)
120
定格出力
USB端子:2.1
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×95.5×41[突起部除く]
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
70(15Aヒューズ内蔵)
瞬間出力(W)
最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色
ブラック
材質
PC樹脂
寸法(mm)
50×106×32
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
55
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)
20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形
矩形波
入力電流(A)
2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)
55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)
40
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
30(USB出力含む)
コード長さ(mm)
約700
出力波形
調整矩形波
USBタイプ
【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容
本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A
最大出力(W)
150
ケーブル長(m)
約1
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
120
適合機器
AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
出力周波数(Hz)
55
出力波形
擬似正弦波
保護回路
高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2
適合車種
DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
USBポート数
2ポート
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100
出力
(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)
2000
端子形状
(USB)Aタイプ
本体質量(g)
4800
定格出力(W)
1800
コード長さ(mm)
(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×95
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
動作範囲
11~15V
保護回路
低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ
25A×10(本体に内蔵)
入力電源
バッテリー接続
瞬間出力(W)
(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
400(USB出力含む)
入力方式
バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え)
出力波形
正弦波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)
25×3
USB規格
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
776
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×160×72
定格出力(W)
750(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様
●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番
65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)
320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×67×117
定格出力(W)
80
口数
AC×1口、USB×1口
入力電源
シガープラグ
瞬間出力(W)
最大100
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品
取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色
レッド
本体質量(g)
約620
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×98×57
定格出力(W)
300、最大:380
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
590
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×165×62
定格出力(W)
400(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)
DC12マイナスアース車
出力電圧(V)
AC100
色
ブラック
質量(g)
190
最大出力(W)
AC100
本体寸法(mm)
75×133×40
定格出力(W)
AC80
周波数
50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)
10
出力端子
(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
1A出力USB付き
定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×38×109
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷