- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 車軸のおすすめ人気ランキング
車軸のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新615件の「車軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ軸」、「キャスター車軸」、「キャスター用ボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
¥899税込¥989
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
1個
¥799税込¥879
当日出荷
1個
¥899税込¥989
当日出荷
1個
¥699税込¥769
当日出荷
材質鉄タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
アズワン品番64-9595-12
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ショルダーボルト
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
¥3,950税込¥4,345
翌日出荷










![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)