- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 車載用充電器のおすすめ人気ランキング
車載用充電器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新254件の「車載用充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーライター 増設」、「AU 充電器」、「ウィルコム 充電 器」などの商品も取り扱っております。
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
約21
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート(メス)×2
対応機種
USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31×63×31
使用電源
アクセサリソケット
定格出力電圧(V)
DC5
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
定格
(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数
2
材質(本体)
PC+ABS、PC
質量(g)
(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)
約1.2
定格出力電流(A)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約28×28×62
材質(レンズ)
PC
定格出力電圧(V)
DC5
通信速度
480Mbps
USBタイプ
USB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
その他
おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
質量(g)
約28
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート(メス)×2
対応機種
USB Type-AポートからQualcommのQuickChage3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×70×32(突起部含まず)
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5・9・12
各種認証
QuickCharge3.0
定格出力電流
それぞれ最大3A
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
その他
巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能
質量(g)
約69
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種
合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×111×57(突起部含まず)
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
約90
定格出力電流
合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。
長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。
スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力
12-24V
コネクタ形状
microUSB
適合機種
IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど
質量(g)
45
ポート数
1
出力
合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)
ケーブル長(m)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×91×27
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
コネクタ形状
USB-Aポート×1、USB Type-Cコネクタ×1
その他
USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)
約70
対応機種
USB-AポートまたはUSB Type-C(TM)コネクタから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×111×57幅32×奥行111×高さ57mm(突起部含まず)
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリーソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
ケーブル
巻き取り式ケーブル
定格出力電圧(V)
USB-Aポート:5、USB Type-Cコネクタ:5
ケーブル長(cm)
約90
各種認証
認証USB Type-C(USB-C)端子使用
定格出力電流
USB-Aポート:2.4A(5V時)、USB Type-Cコネクタ:3A(5V時)
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品
両面テープ
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)
8
電源コード(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約19
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×53
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)
その他
USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
質量(g)
約54
対応機種
USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×70×32(突起部含まず)
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
ケーブル
ストレート 同軸ケーブル
定格出力電圧(V)
USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5
ケーブル長(cm)
約100
各種認証
QuickCharge3.0
定格出力電流
USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4A
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約14
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
最大2.4(2ポート合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×39.6
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約70
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1
定格入力電圧(V)
DC12/24
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×111×57(突起部含まず)
発光色
青
使用電源
アクセサリーソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
ケーブル
巻き取り式ケーブル
定格出力電圧(V)
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5
ケーブル長(cm)
約90
定格出力電流
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3A
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
その他
USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)
約47
対応機種
USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×90×31(突起部含まず)
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
ケーブル
巻き取り式ケーブル
定格出力電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
約60
各種認証
認証USB Type-C(USB-C)端子使用
定格出力電流
合計最大出力3A
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
適合機種
Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-5~35
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×54×100
コード長さ(cm)
0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合
DC12V
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
その他
おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
質量(g)
約27
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート(メス)×2
対応機種
緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×70×32(突起部含まず)
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5
各種認証
QuickCharge3.0
定格出力電流
緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4A
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コード付き2連ソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
色
ブラック
取付
両面テープ貼り付け
タイプ
コード付き2連ソケット
電圧(V)
DC12
許容電流(A)
合計:4.8、ソケット最大:7
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種
USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器
使用電源
アクセサリソケット
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流
3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×65×28(突起部含まず)
ケーブル長(cm)
約150
質量(g)
約39
使用地区
日本
発光色
赤・青
付属品
無し
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
約12
対応機種
USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器
使用電源
アクセサリソケット
LED色
ブルー
定格出力電圧(V)
DC5
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
対応機種
2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源
アクセサリーソケット
コネクタ形状
USB-Aポート(メス)×2
質量(g)
約24
発光色
赤・青
保証期間
1年間
その他
すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×65×30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)
DC5
使用地区
日本
定格出力電流
合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷