- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 車輪 50mmのおすすめ人気ランキング
車輪 50mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新3,814件の「車輪 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 50mm」、「車輪」、「キャスター ベアリング 入り」などの商品も取り扱っております。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番
EA986MF-50
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
40
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
70
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
18
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
22.5
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質
ポリブタジエンゴム
適合金具
S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用
型式
L型ウレタン
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
穴径(Φmm)
6.2
ボス幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番
320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用
型式
L型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応