車速センサー コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「車速センサー コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車速 信号 取り出し」、「車速センサー」、「カーナビ ハーネス」などの商品も取り扱っております。
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ 5ピン メーカー トヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
869 税込956
当日出荷

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカー トヨタ・スズキ ピン数(ピン) 5P ケーブル AVS0.5sq 取扱説明書 (0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカー スバル/'03年~(H.15~) 仕様 取付け用端子添付 タイプ 15ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー 日産/'08年~(H.20~) 仕様 取付け用端子添付 タイプ 12ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
6日以内出荷

車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様 取付け用端子 タイプ 5ピン メーカー トヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
829 税込912
当日出荷

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AVS0.5sq アース端子 黒色275mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー 日産/'96年~(H.8~) 仕様 取付け用端子添付 タイプ 4ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
829 税込912
5日以内出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー トヨタ・スズキ ピン数(ピン) 5P タイプ 5Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
1本
679 税込747
当日出荷

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様 配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
1個
999 税込1,099
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン) 20 ケーブル AVS0.5sq相当 適合 スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質 プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC600 定格電流(A) 9.5(MAX) 適合電線(mm2) 0.3~0.89 結合方式 ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 結線方法 圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー トヨタ ピン数(ピン) 3P タイプ 3Pハーネス
1本
899 税込989
5日以内出荷

日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー 日産 ピン数(ピン) 12P タイプ 12Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー 日産 ピン数(ピン) 4P タイプ 4Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
1本
729 税込802
5日以内出荷