- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 軒下 天井のおすすめ人気ランキング
軒下 天井のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,089件の「軒下 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 後付け」、「センサー 屋外 パナソニック」、「軒下材」などの商品も取り扱っております。
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
7.6
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
10.3
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)
107
高さ(mm)
197
明るさ(W)
60
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
66.7
調光の可否
不可
調色の可否
不可
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様
調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)
50000
傾斜角度(°)
55
適合厚さ(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
検知範囲
約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-0524
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)
40
口金
E26
取付ピッチ(mm)
66.7
幅(mm)
70
長さ(mm)
311
高さ(mm)
46
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
84
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
構造
防雨型
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(kg)
0.8
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク
適合
適合
適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサー
PaPIRs・明るさセンサ付
機能
浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)
アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
適合
適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサー
PaPIRs・明るさセンサ付
機能
浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)
アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様
高気密SB形
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
構造
防湿型・防雨型
色温度(K)
2700
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
透明
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド