- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 軒天 換気口 丸型のおすすめ人気ランキング
軒天 換気口 丸型のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新132件の「軒天 換気口 丸型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天 換気フード」、「軒天換気口」、「換気口 180」などの商品も取り扱っております。
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
ギャラリ
方向
左右両吹き
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類
丸型ガラリ
タイプ
薄型グリルタイプ
仕上
アクリル焼付塗装
色(本体)
メタリックライトグレー
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料
(0.12MB)
取扱説明書
(0.6MB)
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
種類
丸型ガラリ
材質
本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応