- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 軒樋 アルミのおすすめ人気ランキング
軒樋 アルミのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新527件の「軒樋 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ雨どい」、「波板 コーナー」、「アルミ 波 板」などの商品も取り扱っております。
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用軒付
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
材質
高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)
3600
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
長さ(mm)
4000
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
0.88
間口W×奥行D(mm)
30×30
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
寸法(mm)
45×30×1800
サイズ
45型(45×30×1800)
サイズ
前高130
全長(mm)
4000
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
間口W×奥行D(mm)
75×65
種類
のきとい
サイズ
Σ90-3600
仕様
耐候性向上仕様
長さ(mm)
3600
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)
3.65
材質
S6063S B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)
4000
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
間口W×奥行D(mm)
55×55