軟毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「軟毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管洗い」、「ビーカー用スポンジブラシ」、「口腔ケアスポンジ マウスピュア」などの商品も取り扱っております。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm) 180×11×5 毛丈(mm) 12 植付(mm) 30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。 良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。 また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。 歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。 豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象 大人用 アズワン品番 64-1233-31
1本
329 税込362
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm) 145 幅(mm) 15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類 精密プライヤ 全長(mm) 125 切断能力(Φmm) 銅線 0.08 硬度HRC 46 仕様 ESD対策品 質量(g) 42 トラスコ品番 120-4408
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 240 質量(g) 約40 種類 2WAYタイプ 毛丈(mm) 30 ブラシ ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm) 幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具 ビーカー用 全長(mm) 440 毛丈(mm) 100 直径(Φmm) 90 材質(ブラシ部) ウレタンスポンジ アズワン品番 7-5612-16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm) 330 直径(Φmm) 80 材質(ブラシ部) ウレタンスポンジ 毛幅(mm) 100 アズワン品番 7-5612-15 適合器具 フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷

超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別 耐震マット 厚さ(mm) 5
1セット(4枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm) 245 直径(Φmm) 20 材質(ブラシ部) ウレタンスポンジ 毛幅(mm) 60 アズワン品番 7-5612-14 適合器具 試験管用
1本
309 税込340
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具 注射器 材質(毛) 山羊毛 材質(柄部) スチール
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象 大人用
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。 ナイロンの様に毛が広がったりしません。 使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
1箱(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 12 タイプ 竹楊子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)