- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 軟質母材用リベットのおすすめ人気ランキング
軟質母材用リベットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「軟質母材用リベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「POP 軟質母材用リベット」、「リベット」、「リベット4mm」などの商品も取り扱っております。
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)
4.1
下穴径(Φmm)
4.3
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)
1000
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)
800
フランジ径D(Φmm)
8.0
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適合
ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用
色
シルバー
下穴径(Φmm)
4.3
1本
¥29
税込¥32
当日出荷
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質
ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ
丸頭
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質
フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
耐食性に優れたオールアルミ製
スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に
材質
アルミニウム合金
材質
フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質
オールスチール
リベット種別
ブラインドリベット
10個入りアルミフランジスチールシャフト
入数(個)
10
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
フランジの部分に着色を施しました。
カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール