- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 転倒防止 つっぱりのおすすめ人気ランキング
転倒防止 つっぱりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「転倒防止 つっぱり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止 10cm」、「突っ張り棒 150cm」、「突っ張り棒20cm」などの商品も取り扱っております。
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)
約200/2本使用
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色
白
取扱説明書
(7.0MB)
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別
つっかえ棒
耐荷重(kg)
200
材質(ねじ部)
鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)
(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)
ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)
鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
72×212
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)
150
種別
つっかえ棒
材質
塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色
ホワイト
信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上)
大型圧着面積150平方センチメートル
耐圧荷重200kg
壁紙にマッチするホワイトカラー
ニーズに合わせた2サイズ
目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
種別
つっかえ棒
耐荷重(kg)
200
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別
転倒防止ポール
耐荷重(kg)
200
材質
パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
種別
つっかえ棒
エスコ品番
EA979BB-5
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)
約240
仕様
(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別
つっかえ棒
材質
鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質
パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)
1.47
色
マットブラック
耐荷重(kg)
200
アズワン品番
64-7979-44
取付可能高さ(mm)
650~1000
脚寸法(mm)
210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷