- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 転倒防止重りのおすすめ人気ランキング
転倒防止重りのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新195件の「転倒防止重り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おもり 転倒防止」、「転倒防止おもし」、「スタンド転倒防止」などの商品も取り扱っております。
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質
鉄(PVCコーティング)
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)
25
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質
スチール樹脂コート
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質
鋳鉄(ビニールコーティング)
やわらかゴムポール用ベースです。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×39
トラスコ品番
374-7786
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
トラスコ品番
854-7583
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質
鉛(耐薬性ビニールコーティング)
寸法(mm)
Φ6.4×300
質量(g)
114
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質
ポリプロピレン
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様
満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)
250