- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 軸付きホイールワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
軸付きホイールワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「軸付きホイールワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装剥がし ブラシ」、「軸付き ホイール」、「ホイールワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.30
種別
クイックブラシ
材質
ステンレス
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
ステンレス線(SUS304)
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。
トラスコ品番
855-0556
材質
ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色
ブラック
質量(g)
38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
16000
軸長(mm)
40
使用工具
6mmコレットチャックストレートグラインダー
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
50×12×6
仕上がり相当番手
120相当
2018年トラスコ掲載ページ
5 1057
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
種別
ワイヤー
砥材
なし
研磨材の構造
ワイヤー
軸長(mm)
35
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
適合材
鉄・軽金属、木材
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール
軸長(mm)
30
適合材
各種金属
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.25
材質(ブラシ部)
ステンレス線
適合材
ステンレス、アルミ
金具径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
0.3
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
真鍮
形状
ホイール型
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
鋼線
形状
ホイール型
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ワイヤー鋼線
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材
アルミニウム、プラスチック等
材質
(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材
AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
使用工具
マイクログラインダー
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)
25
直径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
2000
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
15
軸径(Φmm)
6
線径(mm)
0.3
材質
ステン線
形状
筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
最大回転数(min-1[r.p.m])
20000
エスコ品番
EA819BV-19
材質
スチール
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌々日出荷