軸付フェルトホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
191件の「軸付フェルトホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルト バフ研磨」、「インパクト ホイール 研磨」、「研磨用フェルト」などの商品も取り扱っております。
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状 砲弾型 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 20000 適合材 ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状 円筒型 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合 エアー・電動マイクログラインダー 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材 金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他 ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種 ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他 ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種 ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm) 6 材質 フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材 ステンレス、一般金属
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000 六角対辺(mm) 6.35 直径×幅W(mm) 30×25 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
429 税込472
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種 ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別 フェルト 砥材 なし 研磨材の構造 フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度 ハード 材質 フェルト 適合材 金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質 フェルト 形状 砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法 研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質 綿 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm) 6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)