軸付砥石gcのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「軸付砥石gc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付砥石 6mm軸」、「軸付砥石 3mm軸」、「ベビーグラインダー砥石」などの商品も取り扱っております。
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm) 6 粒度 #120 材質 GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 高さ(mm) 38 粒度 #120 形状 円筒型 エスコ品番 EA819HB-10 砥粒 GC 最大回転数(min-1[r.p.m]) 19200
1個
595 税込655
翌日出荷

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm) 3 砥材 GC材 適合材 超硬、ガラス、石材等
1パック(8本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質 GC材 軸径(Φmm) 6 粒度 #60 適合材 超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 セット内容 No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455 許容回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合材 超硬、ガラス、石材等
1箱(5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

エスコ品番 EA819HB-12 軸径(Φmm) 6 形状 円筒型 粒度 #120 直径(Φmm) 32 高さ(mm) 32 砥粒 GC 最大回転数(min-1[r.p.m]) 19000
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番 EA819HC-11 軸径(Φmm) 6 形状 円筒型 粒度 #36 厚さ(mm) 50 直径(Φmm) 25 砥粒 A 最大回転数(min-1[r.p.m]) 55200
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番 EA819HC-12 軸径(Φmm) 6 形状 円筒型 粒度 #36 厚さ(mm) 32 直径(Φmm) 32 砥粒 A 最大回転数(min-1[r.p.m]) 19000
1個
485 税込534
当日出荷

軸径(Φmm) 6 高さ(mm) 50 粒度 #120 形状 円筒型 エスコ品番 EA819HB-11 砥粒 GC 最大回転数(min-1[r.p.m]) 25000
1個
710 税込781
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質 GC材 軸径(Φmm) 3 適合材 超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度 60 形状 I 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状 I 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材 鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具 トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質 PA材 軸径(Φmm) 3 適合材 ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm) 6 形状 O 粒度 36 軸長(mm) 36 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm) 3 軸長(mm) 30 形状 円筒型 使用工具 マイクログラインダー 材質(軸) ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質 GC材 軸径(Φmm) 6 粒度 #60 適合材 超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
499 税込549
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質 酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm) 15 幅(mm) (砥石部)5 適合材 貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)