軸受のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
62,168件の「軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸受けベアリング」、「ベアリング ピロー」、「ベアリングハウジング」などの商品も取り扱っております。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ピロー形ユニット 旭精工ランキング3位
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ランキング4位
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウランキング5位
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,698税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)


形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)