- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 軸留めのおすすめ人気ランキング
軸留めのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新116件の「軸留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスカラー」、「シャフト 止め金具」、「機械部品 カラー」などの商品も取り扱っております。
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SUS304
付属品
止めねじ2本
種別
標準
表面処理
-
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
種別
スタンダード
表面処理
亜鉛メッキ
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
アルミ(A2017)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
スタンダード
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
ボルト1本
種別
スリット
表面処理
黒染
材質
SUS303
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質
鉄(S45C)
種別
スタンダード
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
鉄(S45C)
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
SUS304
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。
材質
スチール
内径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
ドリル径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
外径(Φmm)
9、10、11、12、14、16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
ステンレス(SUS304)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)
対応