- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 軽 天 カッターのおすすめ人気ランキング
軽 天 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新142件の「軽 天 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天ハサミ」、「Mバーカッター」、「Cチャン、Mバーカッター」などの商品も取り扱っております。
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番
327-2231
質量(kg)
1.4
使用範囲(mm)
厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)
500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一発切断
全長(mm)
500
適合
CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)
質量(kg)
1.69
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)
255
質量(g)
380
切断能力(mm)
冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット!
小径Φ50~Φ100mm対応。
Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)
500
適合
切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)
質量(g)
1100
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合
19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。
全長(mm)
約250
質量(g)
約320
切断能力(mm)
ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)
645
質量(kg)
(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)
240
切断可能寸法(mm)
(角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番
327-2222
質量(kg)
1.2
使用範囲(mm)
厚さ1.2以下のCチャン
サイズ(mm)
550
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)
920
質量(kg)
7
切断能力(mm)
t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)
240
刃長(mm)
40
トラスコ品番
309-6220
質量(g)
330
最大切断能力(mm)
(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
楽々 穴あけ!
既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。
ブッシングのはめ込みがOK。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)
580
質量(kg)
2.5
穴あけ可能板厚(mm)
0.8
穴あけ能力(Φmm)
22
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)
1.8
切断能力
野ぶち材シングル・ダブル対応
切断能力(mm)
厚さ0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)
250
刃厚(mm)
母材/約4
刃先形状
直刃