- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 軽トラ 幌 フレームのおすすめ人気ランキング
軽トラ 幌 フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「軽トラ 幌 フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラック用幌セット」、「軽 トラック 荷台 コンテナ」、「軽トラック 荷台フレーム」などの商品も取り扱っております。
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質
(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布
質量(kg)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様
パイプベース式
型式
KH-5型
パイプ径(Φmm)
25
間口(m)
1.37
奥行(m)
1.92
高さ(m)
1.3~1.38
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
色
シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)
25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
材質
ポリエチレン
型式
KH-5型
色
ホワイト
パイプ径(Φmm)
25
奥行(m)
約1.92
高さ(m)
約1.3~1.38
間口(m)
約1.37
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
軽トラック用迷彩柄幌セット。両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
KH-7型
奥行(mm)
1810
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品
車体キズ防止保護シート2枚
材質
アルミ製
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
(フック部)35
全長(m)
(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)
Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。
セット内容
A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2
厚さ(mm)
適合コンパネ/12
アズワン品番
64-5076-55
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
KH-5型幌セットに骨組みを追加する事でさらに丈夫になります。
用途骨組みの補強として使用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1370×1920×1300~1380
材質(シート)
エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)
シート厚さ(mm)
0.55
材質(パイプ)
亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
拡張キャビン型軽トラック ハイゼットジャンボに対応した幌セット。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
HJ-5 MSV
色
メタリックシルバー
高さ(mm)
1440~1500
奥行(mm)
1630
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
1セット
¥74,980
税込¥82,478
15日以内出荷
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連
材質
スティール
長さ(mm)
フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm
質量(kg)
1.2
外径×内径(Φmm)
25.4×22.3
仕上
粉体焼き付け塗装
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適。
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
パイプ径(Φmm)
25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
137×181×132~140
フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます
用途軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。
幅(cm)
138
パイプ径(Φmm)
19
高さ(cm)
73
材質(パイプ)
亜鉛メッキスチールパイプ
奥行き(cm)
191
後方が見えやすいシンプル安全設計です。フレーム設置は置くだけ、簡単です。雨や雪対策に威力発揮します。
用途組立式のフレームと幌のセット。幌は高耐久ターポリンシート。ゴムバンド付属
質量(kg)
約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約140×190×62
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様
取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質
(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
タイプ
フロント
適合車種
【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)。【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)。【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)。【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)。【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)。【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く。【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)。【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
シートの雨水が溜まらないように簡単に装着できる。伸縮式で各軽トラックに対応。
用途トラックシートに傾斜を付け、シートの雨水溜りを防止。
色
シルバー
材質
スチール
質量(g)
1500
トラスコ品番
337-1239
高さ(mm)
30
長さ(m)
1180~2050
適合車
軽トラック
包装形態
袋入
縦(mm)
1200
横(mm)
100
太さ(Φmm)
外パイプ:Φ25.4mm、内パイプ:Φ22.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
拡張キャビン型軽トラック スーパーキャリーに対応した幌セット。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式
SC-5 MSV
色
メタリックシルバー
高さ(mm)
1440~1500
奥行(mm)
1460
間口(mm)
1370
パイプ径(Φmm)
25
1セット
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応