- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽天 Mバーのおすすめ人気ランキング
軽天 Mバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「軽天 Mバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天」、「軽天 Wバー」、「親バー」などの商品も取り扱っております。
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合
軽天チャンネル:F38
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番
327-2231
質量(kg)
1.4
使用範囲(mm)
厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)
500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)
255
質量(g)
380
切断能力(mm)
冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
326
天板寸法・奥行(mm)
162
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
楽々 穴あけ!
既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。
ブッシングのはめ込みがOK。
騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)
580
質量(kg)
2.5
穴あけ可能板厚(mm)
0.8
穴あけ能力(Φmm)
22
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
鋼鉄製先芯入り長靴です。つやありブラックのシンプルな定番品です。
用途一般作業全般にご使用下さい。
色
ブラック
材質(甲被)
ラバー
標準質量(g/片足)
約840(靴サイズ26.0cm)
足幅
3E
高さ(cm)
約29(靴サイズ26.0cm)
材質(底部)
ラバー
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
ブーツ
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
298
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
298
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162