- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- 軽自動車 ナンバープレート色のおすすめ人気ランキング
軽自動車 ナンバープレート色のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「軽自動車 ナンバープレート色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ純正ナンバーフレーム」、「ナンバープレート」、「リアナンバーフレーム」などの商品も取り扱っております。
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×10×170
取扱説明書
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色
カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。
軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
本製品はフロントナンバープレート専用です。
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175 × 343 × 26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色
カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
見る者を魅了するカーボンフェイス!。高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。
適合車種
普通車、軽自動車
材質
本体:CFRP/固定フック/PP
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
約185×約338
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数
656×492
仕様
(解析度)520、ガイドラインなし
適合
DC12V専用
コード長さ(m)
約5
照明
(最小)0.1LUX
動作環境
-20度~75度
視野角
108度
S/N比
48db
アングル(°)
(レンズ)170/135
防水保護等級
IP68
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。
高級感のあるクロームメッキ仕上げ。
普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
338×173×6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)
520
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×344×12.5
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
材質
ステンレス
厚さ(mm)
16
色
鏡面
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
特殊ジェル採用!
軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。
超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
省電力設計
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)
本体:9、メッキ枠取付時:13
電圧(V)
12
消費電力(W)
1.2
光源
LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)
照度(Lx)
1700
寿命
輝度半減期:30000時間
枠
メッキ枠付き
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
2種類のメッキ表現(艶消・光沢)を施したナンバーフレーム
脂製の高級クロームメッキ仕上げ
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
材質
樹脂
質量(g)
215
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
ミニバイク用ステンレス製ナンバープレート枠。
材質
ステンレス
質量(g)
約99
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シフトノブを交換する際に便利です!!
用途内装パーツ