- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ペダル・トゥクリップ
- 軽量 ペダルのおすすめ人気ランキング
軽量 ペダルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新267件の「軽量 ペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウンテン バイク ペダル」、「子供用自転車ペダル」、「折りたたみペダル」などの商品も取り扱っております。
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
99.7×63.2×23.5
質量(g)
254
BMXやMTBにおすすめ。
用途オフロード・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
寸法(mm)
98×61
質量(g)
366
ベアリング
ボールベアリング
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)
79×61
質量(g)
343
ベアリング
ボールベアリング
アルミボディークロモリアスクル
材質
アルミ
寸法(mm)
102×67
質量(g)
376
アルミボディー。アルミゲージ。
寸法(mm)
101×63
質量(g)
238
軽合金スボディー鉄則板。
両面踏みマウンテンバイクペダル、ホールド感抜群!
アロイボディ/鉄プレート。
寸法(mm)
97×64
質量(g)
439
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)
94×63
質量(g)
391
ベアリング
ボールベアリング
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質
アルミニウム
質量(g)
343
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)93×(前後)67
PP。両面踏み。
色
ブラック
寸法(mm)
98×89
質量(g)
336
色
シルバー
仕様
リフレクター付
材質
アルミニウム
寸法(mm)
98×63×27
質量(g)
385
ベアリング
ボール
スピンドル
ボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル
街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ
トゥクリップやリフレクターの装着も可能
ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載
高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行
色
シルバー
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム
質量(g)
316
ベアリング
シールド&ブッシュ
踏面幅(mm)
(横)73×(前後)64
1ペア
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
街乗りに最適な両面踏みタイプ
高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行
色
ブラック
材質
アルミニウム
仕様
踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可
質量(g)
302
1ペア
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色
ブラック
材質
樹脂
寸法(mm)
107×95.5×28
ベアリング
2DU
スピンドル
ボロン
寸法(inch)
(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトで軽量なビンディングペダルです。
ステンレスボディとニードルベアリングの耐久力。
4面キャッチで最適な泥の排出が可能です。
調節可能なリリースアングル。
TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン
全面研磨仕上げアルミボディ&プレート
力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン
防水&防塵のシールドメカニズム仕様
トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き)
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ
取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)
質量(g)
312(ペア)
ベアリング
高回転性能ボール
踏面幅(mm)
(横)86×(前後)69
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)
質量(g)
303
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)85×(前後)64
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色
ブラック
質量(g)
330
本体寸法(mm)
110×100
取付ネジ径
9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様
リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)
中央:16
寸法(mm)
プラットフォーム:101×96
質量(g)
394(ペア)
タイプ
オフロード (フラットペダル)
シリーズ
シマノ製品
スタックハイト(mm)
8