軽量スプーン 小さじのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
119件の「軽量スプーン 小さじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル計量スプーン」、「デジタルしゃもじスケール」、「0.5g計量スプーン」などの商品も取り扱っております。

1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容 1/2.5/5/7.5/15mL 材質 ABS
1セット
339 税込373
当日出荷

置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容 4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質 本体:18-8ステンレススチール 全長(mm) 142 質量(g) 91 アズワン品番 65-1220-72 TKG品番 9-0512-0901 TKG品番(2017) 6-0458-1301 商品タイプ セット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷


大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セット。軽くて手軽に使えるプラスチック製
材質 本体:ポリプロピレン、リング:ナイロン 寸法(mm) 30×45×113 容量(mL) 15/5/2.5 商品タイプ セット品
1個
329 税込362
6日以内出荷


耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質 PP
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ セット品
1セット(5本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンクラフト18-8計量スプーン
材質 18-8ステンレス セット内容 大さじ・小さじ 各1本 容量(mL) 大さじ/15、小さじ/5 質量(g) 48 TKG品番 9-0512-1201 TKG品番(2017) 6-0458-1401 商品タイプ セット品
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g) 300 レッド 材質 (本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g) 58(電池含む) 最小表示 0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃) (計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0.3g~300g TKG品番 7-0568-0401 TKG品番(2017) 6-0540-1401 ひょう量単位 g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

小さくてかわいい計量スプーンセットです。いろいろなお料理やお菓子作りにご使用いただけます。
材質 本体/AS樹脂、リング/ポリエチレン サイズ 軽量スプーン:大さじ1/大さじ1/2/小さじ1/小さじ1/2 質量(g) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×100 耐久温度(℃) 耐熱/80、耐冷/-30 商品タイプ セット品
1個
419 税込461
3日以内出荷


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)