- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽量天井のおすすめ人気ランキング
軽量天井のおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新299件の「軽量天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア清掃」、「軽天 親バー」、「軽量天井下地」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張
長さ(mm)
910
幅(mm)
455
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
ホールやホテルのエントランスまわり、地下街に最適な不燃の軒天井。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~不燃軒天井
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)
20
全高(mm)
95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
360×75×12
三角形状で持ちやすく約100gと軽量な天井のエア抜きに適した撫でブラシです。
エッジを立てれば隅々までエア抜きが出来ます。
毛先が柔らかく、施工時の音も静かです。
また、内芯材がポリエチレンで汚れたら丸洗いも可能です。
混率(%)
ウール40、アクリル60
一辺長さ(mm)
約65
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
材質
アルミニウム合金押出型材
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
基材
グラスウール
表面
ガラス繊維不織布
質量(kg/枚)
2.3
裏面
アクリル系樹脂塗装仕上げ
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
セット内容
スクリュー(30×Φ30mm)12個、ナスカン12個、ワイヤー(Φ1.5×300mm)12本、調整機能付きフック(20×50mm)、L金具(0.8t/20×24mm)12個
基材
スクリュー:鉄、ナスカン:鉄、ワイヤー:ステンレス、調整機能付きフック:鉄、L金具:鉄
1箱(12個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品
ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)
約115~290
材質
SS400相当
最大伸長(mm)
本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)
約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。
軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。
特に天井面の施工に適しています。
腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
寸法(mm)
約950
毛丈(mm)
13
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品
ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
DIYの頼れる相棒「つっぱり相棒」。伸縮自在のつっぱり棒で作業の相棒にぴったり。天井作業の補助や荷崩れ防止に。しっかりにぎれるグリップで伸縮操作しやすい。下部はゴム製ですべりにくい。伸縮部分はクローム仕上げです。専用オプションの「Wフック」、「自転車専用アーム」で活用の幅がひろがります
材質
スチール
色
黒
長さ(m)
1.6~2.9
静止荷重(kg)
50
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷