- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽鉄のおすすめ人気ランキング
軽鉄のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新482件の「軽鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽鉄 下地 材」、「軽量鉄骨」、「壁下地材」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]サポートスタッド65
厚さ(mm)0.8色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナー
長さ(mm)3000寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
岡田装飾金物Cテンバー 4m
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1048RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298税込¥5,828
翌々日出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ペッカースタッド65
材質表面処理鋼板厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]STスタッド32
長さ(mm)3000厚さ(mm)1.0寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998税込¥7,698
5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]中間スタッド
長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷






![サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55747545-170915-04.jpg)



![ランナー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55778092-170331-04.jpg)








![ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73881063-171226-04.jpg)
![STスタッド32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55752314-231005-02.jpg)

![中間スタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55783507-170316-04.jpg)