- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 輪島 箸のおすすめ人気ランキング
輪島 箸のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新96件の「輪島 箸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輪島塗箸」、「輪島塗」、「使い捨て箸」などの商品も取り扱っております。
松尾物産木製 輪島箸
材質天然木全長(mm)225質量(g)103TKG品番9-1843-1901TKG品番(2017)6-1642-1701
1セット(10膳)
¥599税込¥659
当日出荷
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200
セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機のご使用はご遠慮ください。
材質天然木長さ(cm)22.5食器洗浄機不可食器の種類和食器
1セット(5膳)
¥459税込¥505
4日以内出荷
すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機○
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.9×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
ニッタクス木箸 京華木 チャンプ
業務用、学童用御箸に最適!。折れにくく、曲がりにくい為、長期間使用可能。水をほとんど吸わず、抗菌効果もあり、煮沸洗浄にも耐えられます。塗装等の表面処理はしておらず、素材本来の光沢、木のぬくもりを美しく保ちます。
材質積層強化木仕様洗浄器対応、抗菌
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなし色白グリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。
個包装されているため衛生的です。
爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。材質竹長さ(mm)200タイプ丸箸規格食品衛生法適合包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥299税込¥329
当日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
1台
¥189,800税込¥208,780
翌日出荷
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥249税込¥274
当日出荷
割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。
丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。材質竹長さ(mm)210タイプ天削規格食品衛生法適合
1パック(100膳)
¥319税込¥351
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装裸
1パック(100膳)
¥219税込¥241
当日出荷