輸出梱包用テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「輸出梱包用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SLION TAPE」、「金属 接着 テープ」、「非粘着フィルム」などの商品も取り扱っております。
重梱包用のフィラメントテープになります。 被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 45 伸び(%) 19 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 570 引張強度(N/10mm) 228
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ 重梱包用 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ 手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプ テープのみ 伸度(%) 150 引張強度(kg/10mm) 5.96 基材厚さ(mm) 0.04 粘着力(g/10mm) 241 タック(ボールNo.) 16 展開力(g/10mm) 112 主な用途 梱包用 保持力(mm) 0.2 粘着力(N/10mm) 2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 2.36 引張強度(N/10mm) 58 展開力(N/10mm) 1.1 特性 防湿性、防水性 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ 中重梱包用 タック(ボールNo.) 32 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 117 粘着力(N/25mm) 11.6 化学物質安全性参考資料 テープタイプ 中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。 コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。 増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。 粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材 クラフト紙 粘着剤 合成ゴム系 伸び(%) 9 引張強度(N/cm) 65.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
419 税込461
当日出荷

ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 50 引張強度(N/10mm) 192
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。 長さ(m) 50 主な用途 仮固定、結束
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。 主な用途 エンド止め、結束
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%) 30 タック(ボールNo.) 14 引張強度(N/25mm) 800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。 仕様 切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm) 472
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%) 9.0 引張強度(kg/10mm) 4.49 基材厚さ(mm) 0.14 粘着力(g/10mm) 388 タック(ボールNo.) 32 展開力(g/10mm) 214 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/25mm) 110 引張強度(N/10mm) 44.0 展開力(N/10mm) 2.1 粘着力(N/25mm) 9.5 展開力(N/25mm) 5.25 テープタイプ 手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m) 90 テープ厚さ(mm) 0.21~0.22 材質 ガラス繊維 網目 2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。 伸び(%) 3 主な用途 荷崩れ防止、部品固定・結束、段ボールの補強 引張強度(N/10mm) 302
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)