輸血のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「輸血」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白色ワセリン」、「点滴 バッグ」、「点滴」などの商品も取り扱っております。
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質 バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示 緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(20m)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm) 0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズ検体輸送箱
内箱は発泡スチロール製で断熱性に優れ、検体用の試験管スタンドごと運べます。ショルダーバッグタイプなので持ち運びも容易です。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm) 450 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンインフューザーバッグ
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10229MM0016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(3個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

止血用パッド付救急絆創膏。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(500枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質 内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ミリオンエイド ショットパッチ
穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。 シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00038000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(25袋)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000166 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
4,298 税込4,728
7日以内出荷


透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。 取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。 EOG滅菌済。
寸法(mm) 45×50 テープ幅(mm) 45 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218130090 松吉医科器械コード 23-3842-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2枚×100袋)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。 ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。容器の先端が唇に塗りやすい形状です。
アズワン品番 66-0018-99
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)