農家用品のおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
82件の「農家用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田面ライダー」、「田んぼ溝切り機」、「み 農具」などの商品も取り扱っております。
矢崎化工箕 フルイ
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。
寸法(mm) 500×500×200 材質 ポリエチレン グリーン 質量(g) 835
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
厚さ(mm) 1.25 材質 (台金)高級炭素工具鋼 穴径(Φmm) 25.4 材質(チップ) 高硬度特殊チップ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質 ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 容量(L) ホッパー:60 仕様 タイヤ圧:25PSI 質量(kg) 11.5 保証期間 本体6ヶ月 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 800×550×1060 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイヤ幅(mm) (外寸)530 タイヤ外径(mm) 310 散布幅(m) 3.048~3.657
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg) 4.7
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm) 100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質 (樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。
寸法(mm) 425×415×150 材質 ポリプロピレン ブルー 質量(g) 530
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)らくらく畝立て
家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg) 3 全長×全幅W×全高(mm) 285×280×480
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm) 1385×370×920 質量(kg) 15.7 車輪径(Φmm) 600 回転数(min-1[r.p.m]) 車輪:30 溝幅(mm) 160~220 溝深さ(mm) 80~130
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。 簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。 耐荷重(kg) 約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×220×400(クッション含む) 質量(kg) 約2.8 材質(本体) 材質(車輪) 樹脂(ポリエステル) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(クッション) クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様 採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット 質量(kg) 78.8 パイプ径(Φmm) 25 面積 約3.3坪 奥行(m) 4.0 扉形式 スライド式扉 高さ(m) 2.2 間口(m) 2.7
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ヤマト農磁らくらくサンプ
種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 480 噴霧能力(mL/min) 700 ノズル 縦型2頭口(G1/4) バッテリー リチウムイオン ポンプ ダイヤフラム式 モーター 10.8V・直流 質量(kg) 3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×285×185 定格圧力(MPa) 0.3
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg) 4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種。立ったままの姿勢で。アルミ製で軽量(約3kg)。簡単操作。マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ。柔軟仕様。条間/株間スライド調整。5条用オプションあり
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様 ロウ付け 刃形 アール刃 刃厚(mm) 2.2 板厚(mm) 1.25 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類 散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m) 6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。 ブルー 奥行(mm) 365
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)