- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 農業用噴霧器ホースのおすすめ人気ランキング
農業用噴霧器ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「農業用噴霧器ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器 ホース」、「消毒用 ホース」、「動噴 ホース巻取機」などの商品も取り扱っております。
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)
真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)
主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様
両側ISO金具付
内径(Φmm)
8.6
最高使用圧力(MPa)
4.0
外径(Φmm)
13.3
呼称(mm)
8.5
最小破裂圧力(MPa)
10.0
概略質量(g/m)
130
耐圧試験圧力(MPa)
7.0
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
特性
耐圧、耐候、耐寒
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
適合本体
PP-201C、PP-401C
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)
7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)
75
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
12.5
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
0~40
内径(Φmm)
7.5
外径(Φmm)
13.3
特性
耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)
330
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)
3.5
ホース長さ(m)
3
関連資料
(10.1MB)
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
ねじ径
G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。